Motion
NH8210555.19

GROVE GEAR
NH8210555.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08405223
No. Fabricante NH8210555.19
Precio2,696.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210555.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08405223
No. Fabricante NH8210555.19
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
Precio2,696.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Carga colgada
    775 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.129 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.129 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ821-30-H1-140-19
  • Potencia de entrada máxima
    1.129 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.896 hp;0.668 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    968 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ821-30-H1-140-19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo