Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa5.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa5.2500 pulg., 133.35 mm
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Longitud5.5100 pulg., 139.95 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1300 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso34 lb, 15.42 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.765 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.765 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B824-15-L
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.439 hp;1.82 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm