Motion
NH8240005.00

GROVE GEAR
NH8240005.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08405236
No. Fabricante NH8240005.00
Price$1,895.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240005.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08405236
No. Fabricante NH8240005.00
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
Price$1,895.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1421 pulg./lb;160.551 nm
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del eje
    5.5100 pulg.;139.95 mm
  • Peso
    34 lb, 15.42 kg
  • Ancho
    2.9100 pulg., 73.91 mm

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.972 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.972 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B824-20-L
  • Potencia de entrada máxima
    2.326 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.972 hp;1.47 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1421 pulg-lbs;160.551 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B824-20-L-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo