Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1432 pulg./lb;161.79 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1300 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso34 lb, 15.42 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.795 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.795 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B824-50-L
- Potencia de entrada máxima0.795 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.795 hp;0.593 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1432 pulg-lbs;161.79 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-B824-50-L-