Motion
NH8240034.00

GROVE GEAR
NH8240034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08405262
No. Fabricante NH8240034.00
Price$2,004.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08405262
No. Fabricante NH8240034.00
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
Price$2,004.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1418 pulg./lb;160.21 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    34 lb, 15.42 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.967 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.967 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B824-60-D
  • Potencia de entrada máxima
    0.967 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.656 hp;0.489 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1418 pulg-lbs;160.21 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B824-60-D-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo