Motion
NH8240047.00

GROVE GEAR
NH8240047.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08405273
No. Fabricante NH8240047.00
Price$2,274.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240047.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08405273
No. Fabricante NH8240047.00
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
Price$2,274.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.8800 pulg. x 5.2500 pulg. x 6.8800 pulg., 174.75 mm x 133.35 mm x 174.75 mm
  • Altura de la carcasa
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.7500 pulg., 6.35 x 44.45 mm
  • Longitud
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    830 pulg./lb;93.777 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    40 lb, 18.144 kg
  • Ancho
    5.2500 pulg., 133.35 mm

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.288 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.288 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM824-80-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.288 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.288 hp;0.215 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    830 pulg-lbs;93.777 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM824-80-L-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo