Motion
NH8240053.00

GROVE GEAR
NH8240053.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08405278
No. Fabricante NH8240053.00
Precio2,274.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240053.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08405278
No. Fabricante NH8240053.00
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
Precio2,274.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    88 rpm
  • Par de salida máximo
    1421 pulg./lb;160.551 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    40 lb, 18.144 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.326 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.326 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM824-20-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    2.326 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.972 hp;1.471 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1421 pulg-lbs;160.551 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM824-20-R-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good