Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.763 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1418 pulg./lb;160.21 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso40 lb, 18.144 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.656 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.656 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM824-60-R-210
- Potencia de entrada máxima0.656 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.656 hp;0.489 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1418 pulg-lbs;160.21 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-BM824-60-R-210-