Motion
NH-HMQ824-30-H1-56-19

GROVE GEAR
NH-HMQ824-30-H1-56-19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405457
No. Fabricante NH-HMQ824-30-H1-56-19
Precio2,676.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-HMQ824-30-H1-56-19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405457
No. Fabricante NH-HMQ824-30-H1-56-19
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
Precio2,676.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ824-30-H1-56-19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo