Motion
NH-BM826-60-D-56

GROVE GEAR
NH-BM826-60-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble
Artículo MI #08405597
No. Fabricante NH-BM826-60-D-56
Precio2,795.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-BM826-60-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida doble
Artículo MI #08405597
No. Fabricante NH-BM826-60-D-56
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
Precio2,795.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM826-60-D-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno