Motion
NH-HM826-5-H1-140-23

GROVE GEAR
NH-HM826-5-H1-140-23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405780
No. Fabricante NH-HM826-5-H1-140-23
Precio3,780.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-HM826-5-H1-140-23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405780
No. Fabricante NH-HM826-5-H1-140-23
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
Precio3,780.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HM826-5-H1-23-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"