Motion
NH8300001.00

GROVE GEAR
NH8300001.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08405890
No. Fabricante NH8300001.00
Precio3,014.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300001.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08405890
No. Fabricante NH8300001.00
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
Precio3,014.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.5700 pulg., 166.88 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1131 pulg./lb;127.786 nm
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    54 lb, 24.494 kg
  • Ancho
    8.2500 pulg., 209.55 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    8.573 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.573 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B830-5-L
  • Potencia de entrada máxima
    9.093 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.573 hp;6.393 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de potencia térmica
    6.683 CV;4.984 kW
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1131 pulg-lbs;127.786 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B830-5-L-