Motion
NH-BMQ830-100-D-56

GROVE GEAR
NH-BMQ830-100-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08406010
No. Fabricante NH-BMQ830-100-D-56
Precio3,454.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-BMQ830-100-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #08406010
No. Fabricante NH-BMQ830-100-D-56
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
Precio3,454.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    100:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    58 lb, 26.308 kg
  • Ancho
    8.2500 pulg., 209.55 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.603 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ830-100-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.603 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.367 hp;0.274 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    NH
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1321 pulg-lbs;149.25 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ830-100-D-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"