Motion
NH-BMQ830-20-R-140

GROVE GEAR
NH-BMQ830-20-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08406024
No. Fabricante NH-BMQ830-20-R-140
Precio3,291.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-BMQ830-20-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08406024
No. Fabricante NH-BMQ830-20-R-140
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
Precio3,291.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    58 lb, 26.308 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.947 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ830-20-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.947 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.407 hp;2.541 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    NH
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2015 pulg-lbs;227.664 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ830-20-R-140