Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación60:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso58 lb, 26.308 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal1.637 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ830-60-D-140
- Potencia de entrada máxima1.637 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.117 hp;0.833 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)1924 pulg-lbs;217.382 Nm