Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa6.6200 pulg.
- Longitud de la carcasa6.6200 pulg., 168.15 mm
- Ancho de la carcasa6.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Longitud8.2500 pulg., 209.55 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso58 lb, 26.308 kg
- Ancho8.2500 pulg., 209.55 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal4.207 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ830-15-L-180
- Potencia de entrada máxima4.843 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.311 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)2026 pulg-lbs;228.907 Nm