Motion
NH-BMQ830-5-R-180

GROVE GEAR
NH-BMQ830-5-R-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08406047
No. Fabricante NH-BMQ830-5-R-180
Precio3,291.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-BMQ830-5-R-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08406047
No. Fabricante NH-BMQ830-5-R-180
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
Precio3,291.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.6200 pulg., 168.15 mm
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    58 lb, 26.308 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.573 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ830-5-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    8.573 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.573 hp;6.393 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    NH
  • Clasificación de potencia térmica
    6.683 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1131 pulg-lbs;127.786 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ830-5-R-180

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good