Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso58 lb, 26.308 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal9.093 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ830-5-D-180
- Potencia de entrada máxima9.093 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.573 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)1131 pulg-lbs;127.786 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-BMQ830-5-D-180