Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.2500 pulg., 209.55 mm
- Longitud de la carcasa6.6200 pulg., 168.15 mm
- Ancho de la carcasa8.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Longitud6.6200 pulg., 168.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso58 lb, 26.308 kg
- Ancho3.1200 pulg., 79.25 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal5.45 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ830-10-L-210
- Potencia de entrada máxima6.151 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.655 hp;4.217 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)1802 pulg-lbs;203.6 Nm