Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa6.5700 pulg., 166.88 mm
- Ancho de la carcasa4.7600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Longitud6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación5:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso55 lb, 24.948 kg
- Ancho6.6200 pulg., 168.15 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal6.683 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteNH-H830-5-H1-31
- Potencia de entrada máxima6.683 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.573 hp;6.393 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)1131 pulg-lbs;127.786 Nm