Motion
NH-H830-7.5-H1-31

GROVE GEAR
NH-H830-7.5-H1-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08406069
No. Fabricante NH-H830-7.5-H1-31
Precio4,157.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-H830-7.5-H1-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08406069
No. Fabricante NH-H830-7.5-H1-31
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
Precio4,157.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.3100 pulg., 185.67 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.5700 pulg., 166.88 mm
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    6.5700 pulg., 166.88 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    H830
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    55 lb, 24.948 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.879 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-H830-7.5-H1-31
  • Potencia de entrada máxima
    6.879 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    6.421 hp;4.788 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    NH
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1519 pulg-lbs;171.62 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-H830-7.5-H1-31-