Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa6.6200 pulg.
- Longitud de la carcasa6.6200 pulg., 168.15 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Longitud6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación50:1
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso55 lb, 24.95 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal1.535 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteNH-H830-50-H1-23
- Potencia de entrada máxima1.915 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.383 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)2026 pulg-lbs;228.907 Nm