Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Longitud6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación25:1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso60 lb, 27.216 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal3.355 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteNH-HM830-25-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima3.355 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.807 hp;2.093 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de potencia térmica2.768 CV;2.064 kW
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2099 pulg-lbs;237.155 Nm