Motion
NH-HM830-40-H1-56-31

GROVE GEAR
NH-HM830-40-H1-56-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08406090
No. Fabricante NH-HM830-40-H1-56-31
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-HM830-40-H1-56-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08406090
No. Fabricante NH-HM830-40-H1-56-31
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    60 lb, 27.216 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.822 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HM830-40-H1-56-31
  • Potencia de entrada máxima
    1.822 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.72 hp;1.283 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    NH
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2018 pulg-lbs;228.004 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HM830-40-H1-31-56