Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg., 49.23 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa6.5700 pulg.
- Longitud de la carcasa6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo2099 pulg./lb;237.155 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso60 lb, 27.216 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza2.768 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.768 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HM830-25-H1-140-31
- Potencia de entrada máxima3.355 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.807 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2099 pulg-lbs;237.155 Nm