Motion
NH8300532.31

GROVE GEAR
NH8300532.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08406102
No. Fabricante NH8300532.31
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300532.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08406102
No. Fabricante NH8300532.31
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Longitud del orificio
    2.3800 pulg.;60.45 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.5700 pulg. x 6.6200 pulg. x 10.2500 pulg., 166.88 mm x 168.15 mm x 260.35 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.5700 pulg., 166.88 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Longitud
    6.5700 pulg., 166.88 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    2018 pulg./lb;228.004 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    60 lb, 27.216 kg
  • Ancho
    6.6200 pulg., 168.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.72 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.72 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HM830-40-H1-140-31
  • Potencia de entrada máxima
    2.251 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.72 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2018 pulg-lbs;228.004 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HM830-40-H1-31-140