Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa6.5700 pulg., 166.88 mm
- Ancho de la carcasa6.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Longitud6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1131 pulg./lb;127.786 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso60 lb, 27.2155 kg
- Ancho6.6200 pulg., 168.15 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza8.573 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.573 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HM830-5-H1-180-31
- Potencia de entrada máxima9.093 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.573 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1131 pulg-lbs;127.786 Nm