Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1802 pulg./lb;203.6 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso59 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza5.45 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.45 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima5.45 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida5.655 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1802 pulg-lbs;203.6 Nm