Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo2026 pulg./lb;228.907 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso59 lb, 26.762 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza1.915 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.915 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ830-50-H1-56-31
- Potencia de entrada máxima1.915 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.383 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2026 pulg-lbs;228.907 Nm