Motion
NH8300570.23

GROVE GEAR
NH8300570.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08406146
No. Fabricante NH8300570.23
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300570.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08406146
No. Fabricante NH8300570.23
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10.2500 pulg. x 6.6200 pulg. x 10.2500 pulg., 260.35 mm x 168.48 mm x 260.35 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1924 pulg./lb;217.382 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    59 lb, 26.762 kg
  • Ancho
    6.6200 pulg., 168.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.722 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.722 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ830-60-H1-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.722 hp;0.538 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1924 pulg-lbs;217.382 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ830-60-H1-56-23