Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo2568 pulg./lb;290.144 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso60 lb, 27.216 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.462 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B832-50-R
- Potencia de entrada máxima2.462 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.841 hp;1.373 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de potencia térmica1.907 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)2568 pulg-lbs;290.144 Nm