Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2343 pulg./lb;264.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso65 lb, 29.484 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza7.497 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal7.497 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM832-10-L-140
- Potencia de entrada máxima8.092 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida7.497 hp;5.591 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2343 pulg-lbs;264.7 Nm