Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Longitud6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2551 pulg./lb;288.224 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso65 lb, 29.484 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.127 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.127 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM832-15-R-140
- Potencia de entrada máxima6.127 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.516 hp;4.113 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2551 pulg-lbs;288.224 Nm