Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud10.0600 pulg., 255.52 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo2651 pulg./lb;299.523 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Longitud del eje6.7600 pulg.;171.70 mm
- Peso65 lb, 29.484 kg
- Ancho8.0000 pulg., 203.20 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.003 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.003 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM832-30-R-140
- Potencia de entrada máxima3.003 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.986 hp;2.227 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2651 pulg-lbs;299.523 Nm