Motion
NH8320064.00

GROVE GEAR
NH8320064.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08406286
No. Fabricante NH8320064.00
Precio3,945.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320064.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08406286
No. Fabricante NH8320064.00
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
Precio3,945.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.0600 pulg., 255.52 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    2437 pulg./lb;275.34 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    65 lb, 29.484 kg
  • Ancho
    7.0000 pulg., 177.80 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.573 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.573 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM832-60-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.573 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.515 hp;1.13 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2437 pulg-lbs;275.34 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM832-60-R-140