Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.0600 pulg., 255.52 mm
- Longitud de la carcasa6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo2641 pulg./lb;298.393 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2250 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso65 lb, 29.484 kg
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza2.926 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.926 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM832-40-D-140
- Potencia de entrada máxima2.926 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.293 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2641 pulg-lbs;298.393 Nm