Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10.0600 pulg. x 8.0000 pulg. x 10.0600 pulg., 255.52 mm x 203.20 mm x 255.52 mm
- Altura de la carcasa10.0600 pulg., 255.52 mm
- Longitud de la carcasa10.0600 pulg., 255.52 mm
- Ancho de la carcasa4.4400 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud10.0600 pulg., 255.52 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo2658 pulg./lb;300.313 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2250 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Altura de las dimensiones de envío15.0000 pulg.;381 mm
- Longitud de las dimensiones de envío19.3800 pulg.;492.25 mm
- Ancho de dimensiones de envío15.1300 pulg.;384.30 mm
- Peso64 lb, 29.03 kg
- Ancho8.0000 pulg., 203.20 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.953 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.953 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ832-25-R-140
- Potencia de entrada máxima2.953 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.953 hp;2.202 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2658 pulg-lbs;300.313 Nm