Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo2633 pulg./lb;297.489 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso64 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.188 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.188 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ832-20-D-180
- Potencia de entrada máxima4.188 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.536 hp;3.383 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2633 pulg-lbs;297.489 Nm