Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa17.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa40.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa37.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 X 5/32 pulg.
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo5508 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Peso131.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM842-15-R-210
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031007968
- Potencia de entrada máxima11.13 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3190 lb
- ReducciónIndividual
- SerieNH
- UPC_NO69031007968
Descripción general
- Las carcasas, cubiertas y bridas de hierro fundido resistentes proporcionan una resistencia y rigidez superiores.
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- Juntas tóricas en todas las cubiertas de cojinetes, eliminando juntas, selladores y fugas
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada. Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie