Motion
NH-HM852-20-H1-210-55

Grove Gear (RRX)
NH-HM852-20-H1-210-55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 3.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08407051
No. Fabricante NH-HM852-20-H1-210-55
Precio12,801.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
NH-HM852-20-H1-210-55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 3.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08407051
No. Fabricante NH-HM852-20-H1-210-55
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
Precio12,801.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HM852-20-H1-55-210

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo