Motion
NH-HMQ852-7.5-H1-250-32

Grove Gear (RRX)
NH-HMQ852-7.5-H1-250-32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida hueca
Artículo MI #08407090
No. Fabricante NH-HMQ852-7.5-H1-250-32
Precio12,801.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
NH-HMQ852-7.5-H1-250-32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida hueca
Artículo MI #08407090
No. Fabricante NH-HMQ852-7.5-H1-250-32
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
Precio12,801.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ852-7.5-H1-250-32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo