Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo23,205 psi
- Exterior Diámetro34 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM5x14
- Presión de contacto del eje220 N/mm^2
- Peso0.46 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible4271 lbf