Motion
6217HDY2C3

NSK
6217HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #08409458
No. Fabricante 6217HDY2C3
Precio1,797.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6217HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #08409458
No. Fabricante 6217HDY2C3
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
Precio1,797.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6217HDY2C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85mm orificios con sellos especiales, 150mm OD y 28mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217HDY2C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176992742
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176992742

Descripción general

Descripción del fabricante
6217HDY2C3