Motion
6222HDY2C3

NSK
6222HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho
Artículo MI #08409462
No. Fabricante 6222HDY2C3
Precio2,645.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6222HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho
Artículo MI #08409462
No. Fabricante 6222HDY2C3
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
Precio2,645.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6222HDY2C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 110mm orificios con sellos especiales, 200mm OD y 38mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6222HDY2C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176992773
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176992773

Descripción general

Descripción del fabricante
6222HDY2C3