Motion
6226HDY2C3

NSK
6226HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #08409464
No. Fabricante 6226HDY2C3
Precio4,550.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6226HDY2C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #08409464
No. Fabricante 6226HDY2C3
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
Precio4,550.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6226HDY2C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 130mm orificios con sellos especiales, 230mm OD y 40mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226HDY2C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176992339
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176992339

Descripción general

Descripción del fabricante
6226HDY2C3