Motion
6216SN24C3

NSK
6216SN24C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #08409479
No. Fabricante 6216SN24C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6216SN24C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #08409479
No. Fabricante 6216SN24C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6216SN24C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80mm orificios con sellos especiales, 140mm OD y 26mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216SN24C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661019573
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661019573

Descripción general

Descripción del fabricante
6216SN24C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs