Motion
6315SN34C3

NSK
6315SN34C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #08409487
No. Fabricante 6315SN34C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6315SN34C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #08409487
No. Fabricante 6315SN34C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6315SN34C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315SN34C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661020746
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661020746

Descripción general

Descripción del fabricante
6315SN34C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos