Motion
6234SN34C3

NSK
6234SN34C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 170 mm de DI, 260 mm de DE, 42 mm de ancho
Artículo MI #08409492
No. Fabricante 6234SN34C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6234SN34C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 170 mm de DI, 260 mm de DE, 42 mm de ancho
Artículo MI #08409492
No. Fabricante 6234SN34C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    310 mm
  • En general Ancho  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6234SN34C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 170mm orificios con sellos especiales, 260mm OD y 42mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6234SN34C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661020777
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661020777

Descripción general

Descripción del fabricante
6234SN34C3