Motion
6324SN34C3

NSK
6324SN34C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm D.I., 260 mm D.E., 55 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08409496
No. Fabricante 6324SN34C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6324SN34C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm D.I., 260 mm D.E., 55 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08409496
No. Fabricante 6324SN34C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6324SN34C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 120 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 260 mm y un ancho de 55 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6324SN34C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661020739
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661020739

Descripción general

Descripción del fabricante
6324SN34C3