Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 1Puerto de junta tórica 5/8 JIC 37°, 5/8
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Puerto de junta tórica 5/8 JIC 37°, 5/8
- Diámetro total5/8 pulg.
- Longitud total2.23 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a puerto de junta tórica, Desfogue de puerto de junta tórica a JIC 37°
- Descripción Palabra clave5/8 en JIC macho 37° Flare x 5/8 en puerto de junta tórica macho
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Puerto de junta tórica macho
- Rosca del extremo 27/8–14
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
FF4184-1010S
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc.